Spécifications
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Option de carrosserieÉchappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
- Pays d’origineJP
- SérieSYJ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C