Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube2 mm
- Diamètre extérieur du tube3.2 mm
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
- 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
- Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
- Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa