Motion
SYJ714-5HU
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09787828
N° MFRSYJ714-5HU
Prix58.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09787828
N° MFRSYJ714-5HU
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
Prix58.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ300-700
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ714-5HU SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5