Motion
SYJ714M-5G-02N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-5G-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V c.c., 1 solénoïde, fil de connexion 0.3m, EXH commun monté sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09791366
N° MFRSYJ714M-5G-02N
Price$56.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-5G-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V c.c., 1 solénoïde, fil de connexion 0.3m, EXH commun monté sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09791366
N° MFRSYJ714M-5G-02N
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
Price$56.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Details

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    EXH commun monté sur socle
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ714M-5G-02N SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif