Motion
VF3130-5TZD1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5TZD1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne de conduit, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791390
N° MFRVF3130-5TZD1-02
Prix99.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5TZD1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne de conduit, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791390
N° MFRVF3130-5TZD1-02
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
Prix99.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3130-5TZD1-02 VANNE, PILOTE, CORPS
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif