Motion
VF3440-5DZ1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF3440-5DZ1-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791429
N° MFRVF3440-5DZ1-03
Prix182.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3440-5DZ1-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791429
N° MFRVF3440-5DZ1-03
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
Prix182.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3440-5DZ1-03 PORT PILOTÉ 5
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon