Motion
VF3130K-5DO1-02F

SMC CORP OF AMERICA
VF3130K-5DO1-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09791616
N° MFRVF3130K-5DO1-02F
Prix93.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3130K-5DO1-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09791616
N° MFRVF3130K-5DO1-02F
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
Prix93.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3130K-5DO1-02F PORT PILOTÉ 5
  • 5 ports
  • Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie

Vous pourriez également aimer