Motion
VF5120-3DD1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3DD1-03T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09791811
N° MFRVF5120-3DD1-03T
Prix96.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3DD1-03T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09791811
N° MFRVF5120-3DD1-03T
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
Prix96.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PILOTE DE LA VANNE SGL VF5120-3DD1-03T

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon