Motion
VFR3100-3FZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
VFR3100-3FZ-03N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle enfichable, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09792073
N° MFRVFR3100-3FZ-03N
Prix119.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3100-3FZ-03N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle enfichable, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09792073
N° MFRVFR3100-3FZ-03N
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
Prix119.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3100-3FZ-03N VALVE SGL BASE ENFICHABLE
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer