Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde double position 2
- Pays d’origineJP
- SérieSYJ
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.-115 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5