Motion
SYJ722-5DZ-01F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722-5DZ-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur DIN, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09792298
N° MFRSYJ722-5DZ-01F
Prix66.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722-5DZ-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur DIN, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09792298
N° MFRSYJ722-5DZ-01F
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
Prix66.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ722-5DZ-01F SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon