Motion
SYJ722-5DZ-01N-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722-5DZ-01N-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09792301
N° MFRSYJ722-5DZ-01N-F
Prix60.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722-5DZ-01N-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09792301
N° MFRSYJ722-5DZ-01N-F
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
Prix60.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ722-5DZ-01N-F SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer