Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Fonction2 positions doubles
- SérieVFS
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE DE SOUPAPE VFS2220-5D-02T
- VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/8, 1/4
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité