Motion
VF1120-3G1-01

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-3G1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 115 V CA, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI09793137
N° MFRVF1120-3G1-01
Prix83.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-3G1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 115 V CA, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI09793137
N° MFRVF1120-3G1-01
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
Prix83.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF1120-3G1-01 PORT PILOTÉ 5
  • Vanne de type pilote à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Température du benne : max. 50°C
  • Boîtier : résistant à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté