Motion
VFS2100-1FZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-1FZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09793613
N° MFRVFS2100-1FZ-02
Prix90.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2100-1FZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09793613
N° MFRVFS2100-1FZ-02
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
Prix90.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2100-1FZ-02 SOUPAPE SOL/PILOT 100VAC
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good