Motion
VF1230K-3H1-01N

SMC CORP OF AMERICA
VF1230K-3H1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, fil conducteur d’œillet 0.6m, collecteur, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09793630
N° MFRVF1230K-3H1-01N
Price$123.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF1230K-3H1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, fil conducteur d’œillet 0.6m, collecteur, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09793630
N° MFRVF1230K-3H1-01N
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
Price$123.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.6m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF1230K-3H1-01N VANNE 2POS/DBL, HAUT
  • Vanne de type pilote à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Température du benne : max. 50°C
  • Boîtier : résistant à la poussière