Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- ActionnementDouble 2-Position
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Norme de filetageG
Aperçu
- VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/4, 3/8
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable