Motion
VFS3220-5D-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220-5D-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09794084
N° MFRVFS3220-5D-03
Prix123.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220-5D-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI09794084
N° MFRVFS3220-5D-03
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
Prix123.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Double 2-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VFS3220-5D-03 CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE VANNE PT
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon