Motion
VFS1130-5DZB-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS1130-5DZB-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09794111
N° MFRVFS1130-5DZB-01T
Prix69.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1130-5DZB-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09794111
N° MFRVFS1130-5DZB-01T
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
Prix69.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS SOL DE LA VANNE VFS1130-5DZB-01T SGL
  • VFS1000, vanne à orifice de corps
  • Filetage : Rc(PT)
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer