Motion
VFS1130-5G-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS1130-5G-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, pilote commun à orifice corporel EXH, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794136
N° MFRVFS1130-5G-01T
Prix57.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1130-5G-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, pilote commun à orifice corporel EXH, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794136
N° MFRVFS1130-5G-01T
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
Prix57.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Pilote commun avec port de carrosserie EXH
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE VALVE SGL SOL VFS1130-5G-01T AVEC ORIFICE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon