Motion
VF5120-6G1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-6G1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur 0.3m, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794154
N° MFRVF5120-6G1-02T
Prix89.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-6G1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur 0.3m, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794154
N° MFRVF5120-6G1-02T
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
Prix89.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5120-6G1-02T PORT PILOTÉ 5

Vous pourriez également aimer