Motion
VFS3220R-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220R-5DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09794293
N° MFRVFS3220R-5DZ-02
Prix145.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220R-5DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09794293
N° MFRVFS3220R-5DZ-02
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
Prix145.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE DE SOUPAPE VFS3220R-5DZ-02
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer