Motion
VF5120K-5DO1-03F

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-5DO1-03F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794338
N° MFRVF5120K-5DO1-03F
Prix93.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-5DO1-03F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794338
N° MFRVF5120K-5DO1-03F
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
Prix93.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5120K-5DO1-03F PORT PILOTÉ 5
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif