Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 avec sous-plaque
Détails
- Actionnement2-Position simples
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/8, 1/4
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable