Motion
VF3230-3D1-02N

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-3D1-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794379
N° MFRVF3230-3D1-02N
Prix139.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3230-3D1-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794379
N° MFRVF3230-3D1-02N
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
Prix139.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF3230-3D1-02N PORT PILOTÉ 5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif