Motion
VFS4110-5E-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-5E-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V c.c., à orifice latéral (ou aucun en cas de sans sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI09796599
N° MFRVFS4110-5E-03
Prix142.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-5E-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V c.c., à orifice latéral (ou aucun en cas de sans sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI09796599
N° MFRVFS4110-5E-03
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
Prix142.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de tuyauterie
    Port latéral (ou aucun en cas de sans sous-plaque)
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS4110-5E-03 SOUPAPE SGL NON ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon