Motion
VK3120-5G-01-F

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-5G-01-F

Type de champignon de valve Sol à 5 ports, port de corps
N° D’ARTICLE MI09796606
N° MFRVK3120-5G-01-F
Prix47.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-5G-01-F

Type de champignon de valve Sol à 5 ports, port de corps
N° D’ARTICLE MI09796606
N° MFRVK3120-5G-01-F
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
Prix47.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VK3000

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE VANNE VK3120-5G-01-F À 4 VOIES AVEC ORIFICE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0 à 0.7
  • Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good