Motion
VFS4101R-5FZ
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09796654
N° MFRVFS4101R-5FZ
Prix123.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09796654
N° MFRVFS4101R-5FZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix123.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE PILOTÉE VFS4101R-5FZ 5 PORTS
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good