Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Fonction2 positions doubles
- SérieVFS
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 55 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C