Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementCentre de pression 3-Position
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre de pression à 3 positions
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 55 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C