Motion
VFS4500-5FZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4500-5FZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09797842
N° MFRVFS4500-5FZ-04
Prix210.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4500-5FZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09797842
N° MFRVFS4500-5FZ-04
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
Prix210.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre de pression à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFS4500-5FZ-04
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif