Motion
VFS4501-3FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS4501-3FZ-04T

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09797877
N° MFRVFS4501-3FZ-04T
Prix216.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4501-3FZ-04T

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09797877
N° MFRVFS4501-3FZ-04T
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
Prix216.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VFS4501-3FZ-04T 5 PORT PILOTÉ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif