Motion
VK332Y-6G-01T

SMC CORP OF AMERICA
VK332Y-6G-01T

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI09798346
N° MFRVK332Y-6G-01T
Prix41.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK332Y-6G-01T

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 3 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI09798346
N° MFRVK332Y-6G-01T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VK300

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DE VALVE SOL VK332Y-6G-01T 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté