Motion
VM1101-4N-00
Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799034
N° MFRVM1101-4N-00
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec style de base, 2 ports
N° D’ARTICLE MI09799034
N° MFRVM1101-4N-00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1101-4N-00 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure