Motion
VFS3120R-5DZ-03-F

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120R-5DZ-03-F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09799454
N° MFRVFS3120R-5DZ-03-F
Prix106.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120R-5DZ-03-F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09799454
N° MFRVFS3120R-5DZ-03-F
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
Prix106.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PILOTE DE LA VANNE SGL VFS3120R-5DZ-03-F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté