Motion
VFS5110-3DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-3DZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09800034
N° MFRVFS5110-3DZ-04
Prix183.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-3DZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09800034
N° MFRVFS5110-3DZ-04
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
Prix183.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5110-3DZ-04 SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon