Motion
VM220-N02-06A

SMC CORP OF AMERICA
VM220-N02-06A

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI09800123
N° MFRVM220-N02-06A
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM220-N02-06A

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports, actionnée par piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI09800123
N° MFRVM220-N02-06A
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    210 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston à rouleau
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM220-N02-06A VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 0 à 1.0MPa
  • Température du produit : -5° à 60°C (sans gel)
  • Taille du port : 1/4
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good