Motion
VFS5110-5DZ-04F

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/2 po, filetages G
N° D’ARTICLE MI09800159
N° MFRVFS5110-5DZ-04F
Prix183.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/2 po, filetages G
N° D’ARTICLE MI09800159
N° MFRVFS5110-5DZ-04F
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
Prix183.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
VFS5110-5DZ-04F 5 PORT PILOTÉ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer