Motion
VFS5110-5DZ-04T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04T-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle sans branchement avec sous-plaque, 1/2 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09800190
N° MFRVFS5110-5DZ-04T-Q
Prix189.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04T-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle sans branchement avec sous-plaque, 1/2 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09800190
N° MFRVFS5110-5DZ-04T-Q
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
Prix189.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle non enfichable avec sous-plaque
  • Série
    VFS511000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS5110-5DZ-04T-Q 5 PORT PILOTÉ

Vous pourriez également aimer