Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
Details
- Spécifications de la bobineStandard
- Direction du débit3-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- SérieVP300-700
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
VP3145-045TZA-N VANNE, SOL
- Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
- Conversion facile en N.C. ou N.O.
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
- Orientation libre du montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité