Motion
VFS5300R-5FZ
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09800509
N° MFRVFS5300R-5FZ
Prix223.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09800509
N° MFRVFS5300R-5FZ
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
Prix223.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé 3-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BASE DU CONNECTEUR DOUBLE DE SOUPAPE VFS5300R-5FZ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon