Motion
VP3145-065DZA1

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DZA1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09800655
N° MFRVP3145-065DZA1
Prix230.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DZA1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09800655
N° MFRVP3145-065DZA1
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
Prix230.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700

Aperçu

Description du fabricant
VP3145-065DZA1 VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon