Motion
VP342-5YO1-02NA

SMC CORP OF AMERICA
VP342-5YO1-02NA

Valve à champignon - 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09800732
N° MFRVP342-5YO1-02NA
Prix71.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342-5YO1-02NA

Valve à champignon - 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09800732
N° MFRVP342-5YO1-02NA
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
Prix71.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    158 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP342-5YO1-02NA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon