Motion
VFS5410-1DZ-06T

SMC CORP OF AMERICA
VFS5410-1DZ-06T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09800967
N° MFRVFS5410-1DZ-06T
Prix252.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5410-1DZ-06T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09800967
N° MFRVFS5410-1DZ-06T
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
Prix252.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5410-1DZ-06T 5 PORT PILOTÉ
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon