Motion
VM430-01-32Y
Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09801906
N° MFRVM430-01-32Y
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09801906
N° MFRVM430-01-32Y
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
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    162 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (tête longue plate)
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-01-32Y 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif