Motion
VM430-F01-01
Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI09801909
N° MFRVM430-F01-01
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI09801909
N° MFRVM430-F01-01
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
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    140 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À PORT VM430-F01-01 3
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif