Spécifications
Dimensions
- Poids200 g
Détails
- Type d’actionneurBasculer le bouton
- Pays d’origineÉtats-Unis
Aperçu
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)