Motion
VM430-F01-32R

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-32R

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09801951
N° MFRVM430-F01-32R
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-32R

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09801951
N° MFRVM430-F01-32R
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
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    162 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (tête longue plate)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-F01-32R 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif