Spécifications
Dimensions
- Poids277 g
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de pilotePilote interne
- PressionStandard (0.7 Mpa)
Aperçu
Description du fabricant
VP542-3D1-03A VANNE, SOL
- 3 ports, vanne de type champignon pilote
- Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
- Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF