Motion
VM430-N01-32Y

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-32Y

Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09802058
N° MFRVM430-N01-32Y
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-32Y

Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI09802058
N° MFRVM430-N01-32Y
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
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    162 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (tête longue plate)
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
VM430-N01-32Y VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté